Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvavaljaat, Basic Plus
Turvavaljaat, Basic Plus - 1
Turvavaljaat, Basic Plus - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvavaljaat, Basic Plus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kevyet turvavaljaat, joissa takasilmukan jatke (pituus: 50 cm)

  • Helppo pukea mukavan takapehmusteen ansiosta

  • Takaosan kiinnityspiste EN 361:n mukainen

  • Kaksi rintalenkkiä kiinnityspisteenä, EN 361:n mukainen
  • Kormituskapasiteetti enintään 100 kg