Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kokovaljaat, Comfort Plus
Ergonomiset turvavaljaat, jotka mahdollistavat liikkumisvapauden
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen mukavuus:
- 45 mm leveät vedenkestävät hihnat
- X-muotoinen takapehmuste
- Jalkapehmusteet
Nopea ja helppo pukea ja riisua:
- Hihnat on ohjattu takapehmusteen läpi (ei kiertymistä)
- Automaattiset pikakiinnittimet jalka- ja rintakehähihnoissa
Takakiinnityspisteen jatke/pituus: 30 cm
Putoamisen ilmaisin
Hyväksytty 140 kg:aan asti
Takaosan kiinnityspiste EN 361:n mukainen
Kaksi rintalenkkiä kiinnityspisteenä, EN 361:n ja EN 1497:n mukainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!