Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kokovaljaat, Comfort Plus
Kokovaljaat, Comfort Plus  - 1
Kokovaljaat, Comfort Plus  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kokovaljaat, Comfort Plus

Ergonomiset turvavaljaat, jotka mahdollistavat liikkumisvapauden

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erinomainen mukavuus:


  • 45 mm leveät vedenkestävät hihnat

  • X-muotoinen takapehmuste

  • Jalkapehmusteet


Nopea ja helppo pukea ja riisua:


  • Hihnat on ohjattu takapehmusteen läpi (ei kiertymistä)

  • Automaattiset pikakiinnittimet jalka- ja rintakehähihnoissa


Takakiinnityspisteen jatke/pituus: 30 cm



Putoamisen ilmaisin



Hyväksytty 140 kg:aan asti



Takaosan kiinnityspiste EN 361:n mukainen



Kaksi rintalenkkiä kiinnityspisteenä, EN 361:n ja EN 1497:n mukainen