Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvavaljaat W300
Erittäin kevyet ja mukavat turvavaljaat
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin miellyttävät käyttää
- 44 mm leveät nauhat
- Hengittävä selkäpehmuste tekee käytöstä nopeaa ja helppoa
Nopea ja helppo pukea ja riisua
- Jalkalenkkien pikavapautus
- Pikalukitus ja rintasoljen asettaminen paikoilleen
Hyväksytty 150 kg:aan asti
Standardin EN 361 mukainen etukiinnityspiste ja 2 suurta keltaista rengasta helpottavat tunnistamista
Takaosan kiinnityspiste (EN 361) on siirretty ylemmäksi, helpommin ulottuvilla
Ei painavia kohtia käytön aikana (esim. autossa) tai materiaalia hartioilla
Jos turvavaljaiden kumpaakaan rintalenkkiä ei käytetä liitosköyden kanssa, suosittelemme yhdistämään ne karabiinihaalla. Jos rintalenkkejä käytetään turvavaljaiden kiinnityspisteenä, molemmat lenkit on liitettävä kytkentälaitteen karabiinihakaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!