Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvavaljaat W300
Turvavaljaat W300 - 1
Turvavaljaat W300 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvavaljaat W300

Erittäin kevyet ja mukavat turvavaljaat

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erittäin miellyttävät käyttää


  • 44 mm leveät nauhat

  • Hengittävä selkäpehmuste tekee käytöstä nopeaa ja helppoa


Nopea ja helppo pukea ja riisua


  • Jalkalenkkien pikavapautus

  • Pikalukitus ja rintasoljen asettaminen paikoilleen


Hyväksytty 150 kg:aan asti



Standardin EN 361 mukainen etukiinnityspiste ja 2 suurta keltaista rengasta helpottavat tunnistamista



Takaosan kiinnityspiste (EN 361) on siirretty ylemmäksi, helpommin ulottuvilla



Ei painavia kohtia käytön aikana (esim. autossa) tai materiaalia hartioilla

Huomautus

Jos turvavaljaiden kumpaakaan rintalenkkiä ei käytetä liitosköyden kanssa, suosittelemme yhdistämään ne karabiinihaalla. Jos rintalenkkejä käytetään turvavaljaiden kiinnityspisteenä, molemmat lenkit on liitettävä kytkentälaitteen karabiinihakaan.