Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvavaljaat huomioliivillä
Tuote yhdistää putoamissuojaimen ja huomioliivit
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Huomioliiveillä varustetut turvavaljaat työskentelyolosuhteisiin, joissa on putoamisvaara ja heikko valaistus tai joissa hyvä näkyvyys on erityisen tärkeää
- EN 361 ja ISO 20471 mukainen
- Takakiinnityspiste, EN 361 mukainen
- Kaksi rintalenkkiä, rinnan kiinnityspistettä, EN 361 mukaiset
- Koon säätö kahdella vetoketjulla
- Nopea pukea ja riisua, jalkanauhoissa helppokäyttöiset pikalukot
- Jos turvavaljaiden kahta rintalenkkiä ei käytetä turvaköyden kanssa, ne on yhdistettävä karabiinihaalla
- Jos rintalenkkejä käytetään turvavaljaiden kiinnityspisteenä, molemmat lenkit on kytkettävä turvaköyden karabiinihakaan
- Varmistusvyötä ja turvaköyttä käytettäessä köyden käyttäjän paino on ratkaiseva
EN 20471, näkyvyysluokka 2, mukainen huomioliivi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!