Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmahiomakone SWS 26-230-T, turvavarusteltu
Erittäin tehokas turvavarusteltu kulmahiomakone, jossa on kestävä 2 600 W:n moottori, kuolleen miehen kytkin ja laikkajarru
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Patentoitu pölysuojaus sekä kestävä ja vahva 2 600 W:n moottori takaavat pitkän käyttöiän
- Mekaaninen laikkajarru alle 2,5 sekunnissa
- Turvatoiminnolla varustettu kuolleen miehen kytkin estää tahattoman käynnistyksen ja kun kytkin vapautetaan katkaisee virran, mikä pysäyttää koneen
- Elektroninen turvakatkaisija parantaa käyttöturvallisuutta vähentämällä takapotkua, jos laikka jää jumiin
- Tärinänvaimennusjärjestelmä ja integroitu automaattinen tasapainotin vähentävät tärinää ja helpottavat työskentelyä
- Pyöritettävä pääkahva, jonka voi säätää neljään asentoon sekä lisäkahva, jonka voi asettaa kolmeen asentoon – kahvan voi säätää juuri sopivasti käyttökohteen mukaan
- Pikavapautusmutteri mahdollistaa laikan vaihdon ilman työkaluja
- Laikansuojus voidaan säätää ilman työkaluja
- Pehmeä käynnistys
- Elektroninen ylikuormitussuoja ja uudelleenkäynnistyssuoja
- SWS 26-230-T kulmahiomakoneeseen sopivat hiilet – 0708 445 036.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!