Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tuulilasi-/ikkunaliima, Cargo
1-komponenttinen tuulilasiliima erityisesti hyötyajoneuvoille, linja-autoille ja rautatie-/kiskoajoneuvoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Korkea moduulinen, joustava ja välit kompensoiva 1K-tuulilasi-/ikkunaliima
- Pitkä avoin-/käsittelyaika – helppokäyttöinen
- Erinomainen vakaus (voidaan käyttää pystysuuntaisilla pinnoilla, kuten sivuikkunoissa)
- Helppo tasoittaa
- Ympäristöystävälliset makkarapakkaukset (pienempi pakkausmäärä, vähemmän jätettä)
- Ei sisällä liuottimia eikä PVC-yhdisteitä
Ajoneuvoa ei saa pysäköidä nostoalustalle. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat. Kovettumis- ja haihtumisaika määräytyvät ulkolämpötilan ja kosteuden mukaan.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyllä varustetun auton seisonta-aika (lämpötila 23 °C / suhteellinen kosteus 50 %):
- Ikkunaruudun paino ≤ 40 kg, seisonta-aika 2 tuntia
- Ikkunaruudun paino ≥ 40 ≤ 75 kg, seisonta-aika 4 tuntia
Pakkaus sisältää punaisia suuttimia (20 kpl:n pakkauksessa 7 sovitinta ja 15 suutinta V-muotoisella aukolla)
- Vario Primer 20ml - tuotekoodi 0890 024 020
- Vario Primer 100ml - tuotekoodi 0890 024 101
Lasienvaihtoon hyötyajoneuvoille, linja-autoille, pakettiautoille, maatalouskoneille, rakennuskoneille ja kiskoajoneuvoille.
Varmista ennen tuotteen käyttöä, että työskentely-ympäristö on puhdas. Tuotetta tulee käyttää siihen liittyvien Würth-tuulilasinliimaustuotteiden kanssa, jotta varmistetaan oikea ja virheetön työ. Noudata tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Vastamaalatuilla pinnoilla on käytettävä Varioprimeria. Varmista ennen Varioprimerin levittämistä, että maali on täysin kovettunut. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!