Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tuulilasi-/ikkunaliima Revolution 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tuulilasi-/ikkunaliima Revolution 2

Korkealaatuinen 1K PU -tuulilasi-/ikkunaliima, joka on sopii kaikille tavallisimmille henkilö- ja pakettiautoille, yhteensopiva eri korimateriaalien kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Antennien kanssa yhteensopiva, ei johda sähköä


  • Estää kontaktikorroosiota

  • Sopii hyvin alumiini-, magnesium- ja hybridikoreille


Monomeerisen di-isosyanaatin prosenttiosuus: <0,1 %

Huomautus

Pintoja valmisteltaessa on suositeltavaa puhdistaa tuulilasi/ikkuna hankaavalla pesusienellä ja Würthin ECOLINE-lasinpuhdistusaineella. Käytä aina Würth Varioprimer safe+easy 2 tai Contact Clean-pohjustetta. Varmista UV-suoja esimerkiksi käyttämällä silkkipainettua reunaa. Tarkista tuotteen viimeinen käyttöpäivä ennen tuotteen käyttämistä. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat.

  • Seisonta-aika testattu törmäystestissä FMVSS208/212-standardin mukaisesti

  • Täyttää alkuperäisten laitevalmistajien (ajoneuvovalmistajien) vaatimukset

  • Valmistettu OEM-standardin ISO 9001 mukaisesti

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.