Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tuulilasi-/ikkunaliima Revolution
Isosyanaatiton yksikomponenttinen PU-hybridi-tuulilasi-/ikkunaliima, joka käsitellään läpinäkyvällä Contact Clean -tartuntapohjusteella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiskäyttöinen - voidaan käyttää kaikissa tunnetuimmissa henkilö- ja pakettiautomalleissa
Antennien kanssa yhteensopiva, ei johda sähköä
- Estää kontaktikorroosiota
- Sopii hyvin alumiini-, magnesium- ja hybridikoreille
Turvallisuustestattu
- Seisonta-aika testattu törmäystestissä FMVSS208/212-standardin mukaisesti
- Täyttää alkuperäisten laitevalmistajien (ajoneuvovalmistajien) vaatimukset
- Valmistettu OEM-standardin ISO 9001 mukaisesti
Pintoja valmisteltaessa on suositeltavaa puhdistaa tuulilasi/ikkuna hankaavalla pesusienellä ja ECOLINE-lasinpuhdistusaineella. Würth Contact Clean -tartuntapohjusteen käyttö on pakollista. Tarkista tuotteen viimeinen käyttöpäivä ennen tuotteen käyttämistä. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Yleisimpien henkilö- ja pakettiautojen lasien vaihtoon
Varmista ennen tuotteen käyttöä, että työskentely-ympäristö on puhdas. Korjattavien pintojen esivalmistetussa on ehdottomasti käytettävä Würthin Contact Clean -pohjustetta. Levitä liimaa kohtisuoraan runkoon nähden ja aloita keskeltä tuulilasin alareunasta. Noudata tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!