Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tuulilasiliimasarja, Ultimate, 400 ml makkarapatruunalla
Korkealaatuinen kaikille ajoneuvotyypeille sopiva yksikomponenttinen tuulilasiliima, jota voidaan käyttää lähes ympäri vuoden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voidaan käyttää lähes ympäri vuoden
- Turvatyynyllä varustellun auton seisonta-aika on 1 tunti ympäristön lämpötilan ollessa -10 °C … +35 °C
- Katso suurten ajoneuvojen seisonta-ajat teknisistä tiedoista
Korkeamoduulinen (toleransseja tasaava)
Auton korirakennetta vahvistava tuulilasiliima
Sopii antenneille, ei johda sähköä
Estää kontaktikorroosiota
Sopii hyvin alumiini-, magnesium- ja hybridikoreille (esimerkiksi Audi A8 ja Jaguar XJ)
Turvallisuustestattu
- Seisonta-aika on vahvistettu törmäystestillä ja TÜV-todistuksella FMVSS208/212-standardin mukaisesti
- Täyttää alkuperäisten laitevalmistajien (ajoneuvovalmistajien) vaatimukset
Ajoneuvoa ei saa pysäköidä nostoalustalle. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat. Kovettumis- ja haihtumisaika määräytyvät ulkolämpötilan ja kosteuden mukaan.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Korkealaatuinen kaikille ajoneuvotyypeille sopiva yksikomponenttinen tuulilasiliima, jota voidaan käyttää lähes ympäri vuoden.
Varmista ennen tuotteen käyttöä, että työskentely-ympäristö on puhdas. Tuotetta tulee käyttää siihen liittyvien Würth-tuulilasinliimaustuotteiden kanssa, jotta varmistetaan oikea ja virheetön työ. Noudata tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Vastamaalatuilla pinnoilla on käytettävä Varioprimeria. Varmista ennen Varioprimerin levittämistä, että maali on täysin kovettunut. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!