Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tuulilasin korjaussarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tuulilasin korjaussarja

Täydellinen sarja salkussa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Korjaussarja on hyväksytty ajoneuvokäyttöön



Laminoiduille tuulilaseille


  • Tuulilasille kivien tai muiden iskujen seurauksena aiheutuneiden vaurioiden korjaamiseen

  • Korjaa ja minimoi lasin halkeamat ja hidastaa hajoamista

  • Täyttää vaurioituneen alueen pitkävaikutteisella hartsilla

  • Parhaat tulokset saadaan, kun ainetta käytetään heti vaurion tapahduttua ennen pölylle tai vedelle altistumista


Ammattitason korjaussarja


  • Helppo käyttää

  • Murtumakohdasta tulee yhtä vahva kuin alkuperäisestä, mikä pysäyttää halkeaman etenemisen

  • Vauriokohdasta tulee lähes näkymätön, eikä se haalistu ajan myötä

  • Tuulilasia ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta


Täydellinen sarja


  • Pakkaukseen sisältyy täydelliset käyttöohjeet ja opastusvideo-CD

  • Sisältää kaiken työhön tarvittavan

  • Muuntajan avulla 230 V/12 V tai 12 V tupakansytyttimen kautta


Sarjaan sisältyy myös:


  • kohdistuskärki, 1 kpl

  • kaasusytytin, 1 kpl

  • elastinen pallo, 1 kpl


Vaurioitunutta tuulilasia ei tarvitse vaihtaa



Vähemmän jätettä



Erittäin käytännöllinen erityisesti liimattuja tuulilaseja korjattaessa



Korjaussarja on hyväksytty ajoneuvokäyttöön



Parempaa palvelua asiakkaille, sillä heidän ei tarvitse käydä erikoiskorjaamolla



Korkea tuottopotentiaali

Huomautus

Korjaukset voidaan tehdä vain kuljettajan suoran näkökentän ulkopuolella


Iskemät eivät saa olla kahden euron kolikkoa suurempia, ja kolot eivät saa olla halkaisijaltaan yli 5 mm


Iskemien on sijaittava vähintään 10 cm tuulilasin reunasta


Vain laminoidun tuulilasin ulompi kerros voidaan paikata, sisempää ei


Halkeamien on oltava alle 5 cm:n kokoisia eivätkä ne saa sijaita tuulilasin reunassa