Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Käyttäjälle paras mahdollinen lasinpesunestetiiviste: kestää sopivalla seossuhteella kaikissa olosuhteissa: pakkasenkesto laimentamattomana -40° C / -87° C aina mietoon kesäseokseen asti
- Ei sisällä metanolia
- Irrottaa tehokkaasti lasista maantiesuolan, bitumin ja muut epäpuhtaudet
- Estää lasinpesujärjestelmän jäätymisen
- Ei jätä häiritsevää kalvoa tuulilasin pinnalle eikä vahingoita muovi- ja kumiosia
- Neutraali tuoks.
- 1000 l toimitusmyynnissä
- Pakkasenkesto laimentamattomana -40° C: 0892 332 090 / 1 l, 0892 332 094 / 5 l ja 0892 332 092 / 25 l
- Pakkasenkesto laimentamattomana -87° C: 0892 332 093 / 200 l ja 0892 332 091 / 1000 l
Tuotteiden seosvahvuudet löytyvät eShopista välilehdeltä Dokumentit ja lisätiedot>
Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!