Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tuulilasinpyyhin/-pyyhkijänsulka hyötyajoneuvoon, Premium
Kuorma-autojen ja linja-autojen Premium-tuulilasinpyyhkimet, OE-laatu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paras mahdollinen laatu ja pitkä käyttöikä
- Huippulaadukas kumi takaa tehokkaan ja pitkäkestoisen pyyhintätuloksen kaikessa säässä
- Vankka kokometallinen ja korroosiosuojattu rakenne sekä laadukkaat liitokset mahdollistavat erittäin pitkän käyttöiän.
- Tuulilasinpyyhin, joka vastaa kaikkia OE-määrityksiä, valmistettu Saksassa
Helppokäyttöinen yleismalli
- Helppo ja nopea asentaa alkuperäisten mukana toimitettavien OE-sovittimien avulla
- Sopii laajasti eri ajoneuvoihin – voidaan käyttää jopa 94 prosentissa eurooppalaista malleista
- Kuorma-auton pyyhin (500–700 mm) kaksoispakkauksessa, linja-auton pyyhin (800 – 1 000 mm) yksittäispakkauksessa
Tuulilasinpyyhin pakettiautoihin, kuorma-autoihin ja linja-autoihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!