Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tuulilasinpyyhin/-pyyhkijänsulka hyötyajoneuvoon, Premium

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tuulilasinpyyhin/-pyyhkijänsulka hyötyajoneuvoon, Premium

Kuorma-autojen ja linja-autojen Premium-tuulilasinpyyhkimet, OE-laatu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14
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
Paras mahdollinen laatu ja pitkä käyttöikä


  • Huippulaadukas kumi takaa tehokkaan ja pitkäkestoisen pyyhintätuloksen kaikessa säässä

  • Vankka kokometallinen ja korroosiosuojattu rakenne sekä laadukkaat liitokset mahdollistavat erittäin pitkän käyttöiän.

  • Tuulilasinpyyhin, joka vastaa kaikkia OE-määrityksiä, valmistettu Saksassa


Helppokäyttöinen yleismalli


  • Helppo ja nopea asentaa alkuperäisten mukana toimitettavien OE-sovittimien avulla

  • Sopii laajasti eri ajoneuvoihin – voidaan käyttää jopa 94 prosentissa eurooppalaista malleista

  • Kuorma-auton pyyhin (500–700 mm) kaksoispakkauksessa, linja-auton pyyhin (800 – 1 000 mm) yksittäispakkauksessa