Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alipaine-/tyhjiöpumppuöljy A/C
Ilmastointihuoltolaitteen tyhjiöpumppujen kunnossapitoon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen materiaaliyhteensopivuus
Ei vaurioita kumi- ja muovitiivisteitä
Öljyä voidaan sekoittaa kaikkien markkinoilla olevien mineraaliöljypohjaisten tyhjiöpumppuöljyjen kanssa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii ihanteellisesti tyhjiöpumpuille - myös erittäin suurta alipainetta edellyttävissä käyttökohteissa
Lisää tyhjiöpumppuöljyä koneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Öljyä voidaan sekoittaa kaikkien markkinoilla olevien mineraaliöljypohjaisten tyhjiöpumppuöljyjen kanssa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!