Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Langanjohtimen pikaliitin LE-FC-X
Kätevä ja nopea pikaliitin tynnyrilanganjohtimeen. Muotoilu takaa tasaisen langansyötön. Halkaisija 6,0mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tynnyrilanganjohtimen pikaliitin MIG/MAG hitsauslankojen tynnyrilangansyöttöön. Pikaliitimellä helpotat tynnyrilanganjohtimen asentamista. Liittimen muotoilu takaa tasaisen langansyötön, jolloin hitsaus on sujuvaa ja tehokasta.
- Pikaliitin tynnyrilanganjohtimeen
- Halkaisija 6,0mm
- Muotoilu takaa tasaisemman langansyötön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!