Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tynnyrilanganjohdin 5
Laadukas MIG/MAG-tynnyrilanganjohdin, jonka matala kitkakerroin ehkäisee langansyöttöhäiriöitä ja roisketiivis ulkovaippa takaa pikän käyttöiän. Sopii erinomaisesti robotiikkasovelluksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tynnyrilanganjohdin tarjoaa joustavan ja kestävän ratkaisun MIG/MAG-lankojen syöttöön. Sen poikkeuksellisen alhainen kitkakerroin ja roisketiivis ulkovaippa tekevät siitä täydellisen valinnan esimerkiksi robotiikkaan. Langapinnoitteen matala kitkakerroin ja patentoidut ratkaisut auttavat vähentämään lankavaurioita ja syöttöhäiriöitä.
- Joustava tynnyrilanganjohdin MIG/MAG-lankatynnyreille
- Poikkeuksellisen kestävä ja erittäin alhainen kitkakerroin
- Täydellinen esim. robotiikkaan
- Roisketiivis ulkovaippa
- Matalakitkainen sileäsyöttöinen lankapinnoite
- Patentoidut ratkaisut auttavat eliminoimaan langan vauriot ja vähentää kitkakerrointa
- 5,03x12,7mm / 30,5m
- 1kpl = 1m ja 30kpl =30m/täysi kela
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!