Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tynnyrin hattu
Tynnyrin hattu - 1
Tynnyrin hattu - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tynnyrin hattu

Kestävä polyeteeninen tynnyrihattu, joka sopii 250 kg tynnyreille. Varmistaa tasaisen ja laadukkaan langansyötön, kaksoisikkunat helpottavat käyttöä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tynnyrin hattu on käytännöllinen ja kestävä tarvike, joka sopii 250 kg hitsauslankatynnyreille. Valmistettu kestävästä polyeteenistä, se takaa pitkän käyttöiän ja kestää kovaa käyttöä. Kaksoisikkunat mahdollistavat helpon pääsyn ja katselun. Käyttämällä tynnyrihattua varmistat tasaisen langansyötön ilman katkoja hitsauksessa.



  • Tynnyrihattu vakio 250 kg tynnyrille, halkaisijalla 51 cm

  • Valmistettu kestävästä polyeteenistä, joka takaa pitkän käyttöiän

  • Kaksoisikkunat mahdollistavat helpon pääsyn ja katselun

  • Varmistaa tasaisen langansyötön