Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työasema Mirka 1230 imurille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työasema Mirka 1230 imurille

Mahdollistaa koneiden ja tarvikkeiden helpon käyttöönoton ja toimii myös kätevänä säilytystilana

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Työasema muodostaa yhdessä 1230-teollisuusimurin kanssa uuden, kokonaisvaltaisen järjestelmäratkaisun. Se mahdollistaa koneiden ja tarvikkeiden helpon käyttöönoton ja toimii myös kätevänä säilytystilana esimerkiksi kulloinkin käytössä oleville hiomakoneille. Tämä tarkoittaa, että koneet, hiomatuotteet ja tarvikkeet ovat aina käsien ulottuvilla. Hyllyillä on tilaa myös Mirka salkuille.

MIRKA-koodi 9190148011


Kiinnitetään erikseen tilattavalla kiinnitystarvikkeella (MIRKA koodi 8999110411).


Soveltuu Mirka 1230 ja 1242 imureille:


  • 1971 013 652 PÖLYNIMURI 1230 L PC EU 230V

  • 1971 013 653 PÖLYNIMURI 1230 L AFC EU 230V

  • 1971 013 654 PÖLYNIMURI 1230 M AFC EU 230V

  • 1971 013 655 PÖLYNIMURI 1242 M AFC EU 230V