Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työhousut Heavy Worker
Vahvat riipputaskulliset työhousut 100% puuvillaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Heavy Worker työhousut ovat erittäin kestävät. Materiaali on paksua esikutistettua puuvillaa, joka pehmenee käytön myötä aivan kuten lempifarkut. Housuissa on monipuoliset taskut työkaluja varten. Polvisuojille on omat polvisuojataskut, joihin suojat voi asettaa kahteen eri korkeuteen. Myös lahkeen pituudessa on säätövaraa käyttäjän pituuden mukaan. Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa housuihin 5 cm lisää pituutta.
- Paksua puuvillaa, pehmenee käytössä
- Vahvat polvisuojataskut
- Pidennettävät lahkeet
- Vahvistetut riipputaskut, pujotettavissa etutaskujen sisään
- Meisselitaskut oikean riipputaskun päällä
- ID-henkilökorttitasku
- Etutaskut
- Läpälliset takataskut ja reisitasku.
- Mittatasku, jossa kynätasku ja puukkonappi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!