Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hi-Vis huomiohousu
Hi-Vis huomiohousu - 1
Hi-Vis huomiohousu - 2
Hi-Vis huomiohousu - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hi-Vis huomiohousu

Hi-Vis työhousu täyttää EN ISO 20471:2013, luokka 2 vaatimukset, käytettäessä yhdessä Hi-Vis takin kanssa EN ISO 20471:2013 luokka 3

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 24

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
  • Irrotettavat tarrakiinnitteiset riipputaskut edessä, sivutaskut

  • Paikkataskut takana

  • Vetoketjullinen reisitasku, jossa ID-kulkukorttitasku ja kynätasku

  • Vasaralenkki

  • Puukkonappi

  • Vahvistetut polvisuojataskut – 2 eri korkeutta

  • Tukevat vyölenkit

  • Värit: hi-vis keltainen ja hi-vis oranssi, efektiväri tumman harmaa

  • Materiaali 54 % puuvilla, 46 % polyesteri

EN ISO 20471:2013, luokka 2, käytettäessä yhdessä Hi-Vis takin kanssa EN ISO 20471:2013 luokka 3

Varaosana musta irtotaskupari 9999 065 356