Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työhousut Stretch Hi-Vis

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työhousut Stretch Hi-Vis

Hi-Vis työhousut joustavilla stretch-paneeleilla liikkuvuuden ja mukavuuden varmistamiseksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 19

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Mukavat käyttää haaroissa, polvitaipeessa sekä takamuksessa olevien joustopaneeleiden ansiosta. Runsaasti taskuja. Vahvistetut ja muotoillut polvet, joissa polvisuojataskut.


Joustava vyötärönauha takaa istuvuuden ja irrotettavien riipputaskujen ansiosta housut ovat muokattavissa tarpeen mukaan. Lahkeensuussa olevasta käänteestä löytyy 5 cm lisäpituutta, jonka saa helposti käyttöön purkamalla ompeleen.



  • Stretch-materiaali haaroissa, polvitaipeissa ja takamuksessa

  • Joustava vyötärönauha

  • Irrotettavat riipputaskut tarralla

  • Lahkeensuun käänteessä 5 cm pidennysvara

  • Sivutaskut

  • Läpälliset takataskut

  • Läpällinen reisitasku, ID-korttitasku

  • Mittatasku, puukkotasku, vasaralenkki

  • Polvisuojataskut

  • Vahvistetut, muotoillut polvenkohdat

EN ISO 20471:2013, koot 42 - 50, luokka 1, koot 52 - 64 luokka 2


Varaosana irtotaskupari 9999 065 356