Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työhousu Worker+
Työhousu Worker+ - 1
Työhousu Worker+ - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työhousu Worker+

Mustat housut tummilla katkoheijastinnauhoilla lahkeissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kuminauha vyötäröllä takana, muotoillut polvet

  • Irrotettavat riipputaskut tarrakiinnityksellä

  • Tilavat etu- ja takataskut

  • Mittatasku puukkolenkillä ja peitetyllä napilla, työkalulokerot ja pätkäkynäreikä

  • Läpällinen reisitasku nepparikiinnityksellä

  • ID-henkilökorttitasku

  • Vetoketjullinen puhelintasku

  • Polvisuojataskut vahvikekangasta, suojat saa 2 eri tasoon

  • Metallivetoketju, vyötärönapin kanta ei ole suorassa kosketuksessa ihoon

  • Tukevat vyölenkit

  • Lahkeita voi pidentää 5cm purkamalla tikkaukset


Materiaali


  • Päämateriaali: 65% polyesteri, 35% puuvilla, Twill, 235 g/m²

  • Vahvikemateriaali: 100% nylon
  • Lisätarvikkeena musta irtotaskupari, tuotenumero 9999 065 3565