Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työjalkine Jalas 5362 SPOC
Mukava, tyylikäs, kevyt ja hyvin hengittävä työjalkine kohteisiin, missä mm. turvakärkeä ei tarvita, esimerkiksi toimistoympäristöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Päällinen: hengittävä tekstiili
- Pohja: hyvin iskuja vaimentava EVA-kumi
- Kiinnitys: BOA® Fit System M4-kiristysmekanismi
- Pohjallinen: vaihdettava FX2 Pro SpOc insole
- Antistaattinen, ESD hyväksytty (61340-5-1)
EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!