Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työjalkine Jalas 2112 Ronald
Tyylikäs pintanahkainen työjalkine ilman turvaominaisuuksia. Suojaluokka O2 (vettä hylkivä).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Työjalkine Jalas 2112 Ronald tarjoaa käyttäjälleen tyylikkään pukukenkämäisen ulkonäön ja mukavuuden päivittäiseen käyttöön. Jalkineessa on hengittävä ja kosteutta siirtävä vuori sekä ergonomisesti muotoiltu pohjallinen, joka varmistaa miellyttävän ja tukevan istuvuuden koko päivän ajaksi. Työjalkine Jalas 2112 Ronald on luotettava valinta kaikille, jotka vaativat jalkineelta tyylikkyyttä edellyttämättä turvaominaisuuksia. Soveltuu loistavasti esimerkiksi toimisto-, asiakaspalvelu- tai myyntityöhön.
- Päällinen: Pintanahka
- Lesti: Normaali
- Varvassuojaton, naulaanastumissuojaton
- Pohjan materiaali: Muovilenkkituki, PU-ulkopohja
- Pohjallinen: FX2 PRO
- Kiinnitys: Nauhat
- Antistaattinen
EN ISO 20347:2012 02
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!