Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vinyylikäsine Jokasafe JokaPolar

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vinyylikäsine Jokasafe JokaPolar

JokaPolar on lämmin työkäsine kylmiin olosuhteisiin. Pinnoite pysyy joustavana -50 pakkasasteeseen. Sormikkaan sisällä on irrotettava tekoturkisvuori, joka on vaihdettavissa ja tilattavissa erikseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • irrotettava tekoturkisvuori, saatavilla erikseen

  • lämmin myös kovissa pakkasissa

  • rouhepinta antaa pitävän otteen myös kosteissa ja öljyisissä olosuhteissa

  • koot 10-12

  • pituus 25 cm

  • väri: musta

  • pinnoite PVC, sisävuori puuvilla, irrotettava tekoturkisvuori
HuomautusPesu +40 °C, kuivaus suupuoli ylöspäin, tarkasta ennen uudelleenkäyttöä.

EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Tyyppi A, EN 374-2:2014, EN ISO


374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 4675:2017,


EN ISO 7854:1997 Metod A, EN ISO 2286-3:1998. CE- ja REACH-hyväksytty