Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile - 1
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile - 2
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile - 3
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile

Yleiskäyttöön sopiva, erittäin kestävä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta

  • Kestää pieniä määriä rasvoja ja öljyjä

  • Hyvä pito kuivissa ja hieman kosteissa ympäristöissä kämmenpuolen mikrohuokoisen nitriilivaahtopinnoitteen ansiosta

  • Erittäin mukava käyttää saumattoman polyamidi/elastaani-pohjaneuloksen ja hengittävän nitriilivaahtopinnoitteen ansiosta

  • Ihoystävällinen, sopii hyvin ihokosketukseen, Oeko-Tex® Standard 100 -hyväksytty

  • Voidaan käyttää kosketusnäyttöjen kanssa


Ökotex Standard 100 -hyväksytyt tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä. Hyväksynnällä pyritään vähentämään haitallisten aineiden pitoisuutta tuotteissa. Tällä merkinnällä varustetut tekstiilit on testattu haitallisten aineiden varalta, jotta tuote ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Oeko-Tex® on Hohenstein Institutin, Prof. Dr Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG (74357 Bönnigheim, Saksa), rekisteröity tavaramerkki.


EN-standardit:


  • Kategoria 2

  • EN 420, EN 388:2016 4131X, EN 407;2020 X1XXXX