Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työkalu- ja kuljetuslaatikko
Vedenpitävää suojaa laitteillesi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Suojaa varkauksilta rakennustyömaalla
- Voidaan nostaa nosturilla myös täytenä
- Ilman kiinnitystarvikkeita
- Tuotteen nro 0963 99 045 sisämitat (L x K x S): 1 655 x 575 x 605 mm
- Tuotteen nro 0963 99 046 sisämitat (L x K x S): 855 x 575 x 605 mm
Voidaan kiinnittää pysyvästi käyttökohteeseen tai käyttää siirreltävänä yksikkönä
Useita eri käyttötapoja, voidaan myös kiinnittää lattiaan rakennustyömailla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!