Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työkalulaatikko
Laadukas 6 mm koivuvanerista valmistettu laatikko metallivahvistetuilla kulmilla ja nurkilla. Lukittava kansi, päärmekisko, ja kätevä sisälaatikko tekevät siitä täydellisen säilytysratkaisun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tämä laadukas työkalulaatikko on valmistettu kestävästä 6 mm koivuvanerista, joka takaa pitkän käyttöiän. Metallivahvisteiset kulmat ja nurkat lisäävät laatikon kestävyyttä ja turvallisuutta. Päärmekisko levyn reunassa ja lukittava salvallinen metallikehäinen kansi helpottavat työkalujen säilytystä ja kuljetusta. Lisäksi laatikossa on kätevä kannenrajoitinhihna ja kahvat päissä, jotka helpottavat kantamista. Tyylikkäästi harmaalla kuultokäsitellyllä ja lakatulla ulko- ja sisäpuolella tämä työkalulaatikko on käytännöllinen valinta työn tarpeisiin.
- 6 mm koivuvaneri
- Metallivahvisteiset kulmat ja nurkat
- Päärmekisko levyn reunassa
- Metallikehäinen saranoitu kansi lukittavalla salvalla
- Kannenrajoitinhihna
- Kahvat päissä
- Väri kuultokäsitelty harmaa, lakattu ulko- ja sisäpuolelta
- Sisälaatikko
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!