Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14342576.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Hi-vis keltaisena ja oranssina
- Rintataskut
- Vasarapidikkeet
- ID-korttitasku
- Vyölenkit
- Kiinteät riipputaskut
- Materiaali: 54% puuvilla, 46% polyesteri, 250g/m2
EN ISO 20471:2013
Koot XS - S, luokka 1
Koot M - 3XL, luokka 2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!