Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voidaan käyttää erityisesti vaikeapääsyisissä paikoissa
Pieni koko. Kokonaispituus ei kasva, kun räikkäavainta käytetään.
Soveltuu käytettäväksi eri työkalujen kanssa
- Räikkätyökalut, T-kahvat, nivelräikät, jatkeet ja ristinivelet, joissa 1/4" nelikantavääntiö
- Ruuvimeisselit, joissa 1/4" nelikantavääntiö
- 13 mm:n kiintorengasavaimet, lenkkiavaimet ja räikkäavaimet
- Porat, joissa 1/4" nelikantaliitososat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!