Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työkalunpidin, magneettinen
Työkalunpidin, magneettinen - 1
Työkalunpidin, magneettinen - 2
Työkalunpidin, magneettinen - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työkalunpidin, magneettinen

Pitää tärkeimmät rengashuoltotyökalut käden ulottuvilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

4 voimakasta magneettia, joiden pitovoima on enintään 5 kg, joustavaan käyttöön


Sopii hyvin kiinnitettäväksi nostoalustoihin tai työkalulaatikoihin



Pitää tärkeät työkalut käden ulottuvilla työskennellessäsi


Esim. paineilmaruuvinväännin, momenttiavain ja enintään neljä hylsyavainta



Upotuspinnoitetut kiinnikkeet suojaavat


työkaluja ja pitävät ne turvallisesti paikallaan



Vankka ja kestävä


  • Valmistettu 1,6 mm paksusta teräksestä

  • Musta jauhemaalattu pinta
Käyttöalue