Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työkalusalkku Rock Turtle PSS
Työkalusalkku  Rock Turtle PSS - 1
Työkalusalkku  Rock Turtle PSS - 2
Työkalusalkku  Rock Turtle PSS - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työkalusalkku Rock Turtle PSS

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Työkalusalkku pyörillä ja teleskooppisella vetokahvalla. Työkalut salkussa vetosuunnassa pysyvät hyvin paikoillaan.


Salkku on HPDE- materiaalista alumiinikehyksellä ja kestää todella kovaakin käsittelyä.



  • Asiakirjan tasku

  • 2 metallista TSA-lukkoa avaimilla. Ergonominen kahva.

  • Teleskooppikahva ja suuret pyörät kuulalaakereilla mahdollistaa helpon kuljettamisen.

  • Alumiini kehys ja kumisuojat nurkissa.

  • Sarana niitattu useasta kohdasta. 2 kpl kannen aukipito laitetta.

  • 8kpl PSS-työkalupitimiä 3 työkalupaneelissa.

  • Pinottavissa päällekkäin.

  • Ulkomitat 470 X 390 X 320mm.

  • Paino 8,7kg ja kantavuus 40 kg.