Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TYÖKALUSALKKU TURTLE 350 PSS
Kestävä ja käytännöllinen HDPE-materiaalista valmistettu työkalusalkku, jossa on alumiinikehys, pyörät ja teleskooppivetokahva. Sisältää asiakirjataskun, 2 työkalulevyä ja 6 työkalupidintä. Kompaktit mitat (470 x 390 x 347mm), kevyt paino (8,5kg) ja korkea kantavuus (40kg) tekevät siitä täydellisen työkalukumppanin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Työkalusalkku HDPE-materiaalista valmistettu kestävä työkalusalkku alumiinikehyksellä tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Salkussa on kätevä asiakirjatasku, 2 työkalulevyä ja 6 työkalupidintä, jotka auttavat pitämään työkalut ja tarvikkeet järjestyksessä. Sen pyörät ja teleskooppivetokahva tekevät siirtämisestä helppoa ja kantavuus 40 kg mahdollistaa isompienkin työkalujen kuljettamisen vaivattomasti. Työkalusalkku on mitoiltaan 470 x 390 x 347mm ja painaa vain 8,5kg, joten se on käytännöllinen ja kestävä valinta kaikille työkaluille, koneille ja laitteille.
- HDPE- mateliaalista valmistettu kestävä työkalusalkku alumiinikehyksellä, pyörillä ja teleskooppivetokahvalla.
- Asiakirjatasku, 2 työkalulevyä + 6 työkalupidintä
- Mitat 470 x 390 x 347mm, paino 8,5kg,kantavuus 40kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!