Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TYÖKALUSALKKU TURTLE 350 PSS
Työkalusalkku raskaaseen sarjaan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
HDPE- mateliaalista valmistettu kestävä työkalusalkku alumiinikehyksellä, pyörillä ja teleskooppivetokahvalla.
– asiakirjatasku
– 2 työkalulevyä + 6 työkalupidintä
– Kestävämpi rakenne:
– HDPE-muovia
– alumiinikehys
– salpalukot + pianosarana
– kulmasuojat
– 2 tukevaa kantokahvaa + vetokahva
– kuulalaakeroidut pyörät
– pinottavissa myös megawheels:n kanssa
– pohjassa kumitassut
– ulkomitat 470 x 390 x 347
– paino 8,5 kg ja kantavuus 40 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!