Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työkaluvaunu Basic 8.4 työkaluilla
Työkaluvaunu  Basic 8.4 työkaluilla - 1
Työkaluvaunu  Basic 8.4 työkaluilla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työkaluvaunu Basic 8.4 työkaluilla

Laadukas ja helposti siirrettävä työvaunu, jossa täysin ulosvedettävät laatikot ja kaksivaiheinen lukitus. Työkalut pysyvät järjestyksessä solumuovisissa sisäosissa, mikä tekee työskentelystä tehokasta ja sujuvaa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Työkaluvaunu Basic 8.4 on täydellinen apuväline työkalujen säilyttämiseen ja siirtämiseen työmaalla. Vaunua on helppo siirtää ja liikutella lähelle työkohdetta sen kevyen rakenteen ansiosta. Täysin ulosvedettävät laatikot helpottavat työkalujen käyttöä ja kaksivaiheinen lukitus varmistaa niiden turvallisen säilytyksen. Työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa, joissa on myös kätevät kokomerkinnät. Työskentele järjestelmällisesti ja tehokkaasti Työkaluvaunu Basic 8.4 avulla!



  • Vaunua on helppo siirtää, helposti liikuteltavissa lähelle työkohdetta

  • Täysin ulosvedettävät laatikot, joissa kaksivaiheinen lukitus

  • Työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa.

  • Työkaluilla kokomerkinnät solumuovissa. Laadukkaat työkalut aina järjestyksessä
Huomautus

Katso tarkemmat tiedot työkaluvaunujen sisältämistä työkalusarjoista e-shopista välilehdeltä toimitussisältö tai kuvastonsivulta



  • 09628901 Työkaluvaunu Basic 8.4, työkalusarjoja 3 laatikkoa, 87 osaa

  • 09629001 Työkaluvaunu Basic 8.4, työkalusarjoja 4 laatikkoa, 111 osaa

  • 09629301 Työkaluvaunu Basic 8.4, työkalusarjoja 5 laatikkoa, 201 osaa


Mahdollisuus tehdä myös räätälöity työkalupaketti