Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työkaluvaunu Basic 8.4 työkaluilla
Laadukas ja helposti siirrettävä työvaunu, jossa täysin ulosvedettävät laatikot ja kaksivaiheinen lukitus. Työkalut pysyvät järjestyksessä solumuovisissa sisäosissa, mikä tekee työskentelystä tehokasta ja sujuvaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Työkaluvaunu Basic 8.4 on täydellinen apuväline työkalujen säilyttämiseen ja siirtämiseen työmaalla. Vaunua on helppo siirtää ja liikutella lähelle työkohdetta sen kevyen rakenteen ansiosta. Täysin ulosvedettävät laatikot helpottavat työkalujen käyttöä ja kaksivaiheinen lukitus varmistaa niiden turvallisen säilytyksen. Työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa, joissa on myös kätevät kokomerkinnät. Työskentele järjestelmällisesti ja tehokkaasti Työkaluvaunu Basic 8.4 avulla!
- Vaunua on helppo siirtää, helposti liikuteltavissa lähelle työkohdetta
- Täysin ulosvedettävät laatikot, joissa kaksivaiheinen lukitus
- Työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa.
- Työkaluilla kokomerkinnät solumuovissa. Laadukkaat työkalut aina järjestyksessä
Mahdollisuus tehdä myös räätälöity työkalupaketti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!