Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ORSY®BULL -työkaluvaunu, sarja 5
Vankka, mukautettava ja kätevästi siirrettävä yleiskäyttöinen järjestelmä, joka yhdistää edestä täytettävän ORSY®BULL-laatikon ja -vetolaatikon, työtason ja vaunun
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Näppärä
Laatikot voi pinota helposti ja lukita paikoilleen kätevällä liitäntämekanismilla
Vahva
Äärimmäisen kestävä: iskunkestävät sivut on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka ei muuta muotoaan ja on korroosionkestävä. Laatikot kestävät jopa 100 kg:n painon.
Käytännöllinen
Suuret, ergonomiset kahvat helpottavat käyttöä: ne eivät paina ikävästi kättä
Hyödyllinen
Erityinen liukumekanismi helpottaa lukitsemista ja lukituksen avaamista
Turvallinen
Kukin laatikko voidaan sulkea lukolla, joka pitää sisällön turvassa ulkopuolisilta
Toimitusmyynti
Sopii korjaamo- ja rakennustyömaakäyttöön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!