Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työmaakeskus salkkumalli
Edullinen ja kevyt alakeskus rakennustyömaakäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kompaktiin koteloon rakennettu, vankka ja vahva kotimainen alakeskus
- Erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalliselle pistorasialle
0774765516
- Syöttö: CEE 16 A, 5-napainen, 400 V
- Pistorasialiitäntä: 2 CEE 16 A, 5P, 400 V, Neljä iskunkestävää pistorasiaa 16 A, 250 V
0774765532
- Syöttö: CEE 32 A, 5-napainen, 400 V
- Pistorasialiitäntä: 2 CEE 32 A, 5P, 400 V, Neljä iskunkestävää pistorasiaa 16 A, 250 V
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminylönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!