Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työmaakeskus Promalli
Suomessa valmistettu IP44-luokiteltu työmaakeskus Pro IP44-luokituksella. Kestävä ja helposti liikuteltava malli työmaille, täyttää EN 61439-4 standardin vaatimukset.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suomessa suunniteltu ja valmistettu pienikokoinen työmaakeskus Pro on helppo käyttää ja liikutella. Se on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä. Sillä on IP44-luokitus ja se täyttää standardin EN 61439-4 vaatimukset. Paksu pulverimaalaus estää pinnan naarmuuntumisen. Syöttö 1 x 63 A 400 V, useita eri rasioita.
- Pienikokoinen, helppo käyttää ja liikutella
- Erittäin kestävä rakenne
- Paksu pulverimaalaus estää pinnan naarmuuntumisen
- Täyttää standardin EN 61439-4
- Syöttö: 1x 63A 400V kojevastake
- Rasiat:
1x 63A 400V kojevastake
1x 63A 400V rasia ketjutukseen
2x 32A 400V rasia
2x 16A 400V rasia
6x 16A 230V Schuko-rasia
- IP44
- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!