Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työmaakeskus Promalli

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työmaakeskus Promalli

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
AMMATTILAISEN TYÖMAAKESKUS


  • Helppo käyttää ja liikutella, pienikokoinen

  • Erittäin kestävä rakenne

  • Paksu pulverimaalaus estää pinnan naarmuuntumisen

  • Täyttää standardin EN 61439-4

  • 24kk takuu

  • Suunniteltu ja valmistettu Suomessa


Syöttö: 1x 63A 400V kojevastake



Rasiat:


1x 63A 400V kojevastake


1x 63A 400V rasia ketjutukseen


2x 32A 400V rasia


2x 16A 400V rasia


6x 16A 230V Schuko-rasia

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminylönnistä johtuvat vauriot.