Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työmaakeskus THK316/2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työmaakeskus THK316/2

Kevyt ja kestävä työmaakeskus tarjoaa monipuoliset käyttömahdollisuudet 10 metrin kaapelillaan. Sähkösinkitty metallikehikko ja IP44 takaavat turvallisen ja kestävän käytön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Työmaakeskus THK316/2/10 on kevyt, kestävä ja turvallinen valinta työmaalle. Tässä 16A työmaakeskuksessa on 5 kpl pistorasioita: 2 kpl 5x16A 400V ja 3 kpl suojakosketinpistorasioita 16A 230V, joten se tarjoaa monipuoliset käyttömahdollisuudet. Lisäksi mukana tulee 10 metrin kaapeli, joka kestää kovaa käyttöä ja äärimmäisiä lämpötiloja. Sähkösinkitty metallikehikko ja IP44 suojaus tekevät työmaakeskuksesta kestävän ja turvallisen valinnan kaikenlaiseen työskentelyyn.



  • Kevyt, kestävä ja turvallinen

  • 16A työmaakeskus

  • Pistorasiat: 2 kpl 5x16A 400V ja 3 kpl suojakosketinpistorasioita 16A 230V

  • 10m Kaapeli (H07RN-F 5x2,5)

  • Käyttölämpötila -30 - +60°C

  • Sähkösinkitty metallikehikko

  • IP44

  • Kestää iskuja sekä kolhuja

  • Pistorasiat hyvin suojassa
Huomautus

Ei sisällä vikavirtasuojaa eikä sulakkeita