Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työpöydän valaisin kiinnikerungolla
Tehokas ja kestävä työpisteen LED-valaisinpaketti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Työpöydän valaisinpaketti, jolla saat työpisteellesi optimaalisen valon. Valaisin on 1150mm pitkä ja sen valoteho on 3400 lm. Valon värilämpötila on 5000 K. Valaisimen väri on RAL 9007 (Alumiini). Poikkitukeen voidaan kiinnittää myös kevenninkisko. Pakkaus sisältää tukirungot, poikkituen ja valaisimen.
1500 mm pöytiin - syvyys 600 mm
0957 510 615
0957 510 614
0957 510 613
2000 mm pöytiin - syvyys 600 mm
0957 510 618
0957 510 617
0957 510 616
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!