Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työpistevalaisinpaketti

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työpistevalaisinpaketti

Työpisteen LED-valaisin tukirautaan

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
  • Valaisin 1150 mm, 3400 Lumenia (5000 K)

  • Valaisimen väri RAL 9007 (alumiini)

  • Poikkitukeen voidaan kiinnittää myös kevenninkisko

  • Sisältää tukirungot, poikkituet ja valaisimen


1500 mm pöytiin - syvyys 600 mm


0957 510 615


0957 510 614


0957 510 613



2000 mm pöytiin - syvyys 600 mm


0957 510 618


0957 510 617


0957 510 616