Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ORSY®BULL -työpöytä, sarja 5
Erinomainen vetolaatikon, edestä täytettävän laatikon ja työtason yhdistelmä, jota voidaan käyttää työpöytänä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Näppärä:
Laatikot voi pinota helposti ja lukita paikalleen näppärällä liitäntämekanismilla
Vahva:
Äärimmäisen kestävä: iskunkestävät sivut on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka ei muuta muotoaan ja on korroosionkestävä. Laatikot kestävät jopa 100 kg:n painon, ja ylimmän laatikon kansi kestää 120 kg:n painon.
Käytännöllinen:
Suuret, ergonomiset kahvat helpottavat käyttöä: ne eivät paina ikävästi kättä.
Hyödyllinen:
Erityinen liukumekanismi helpottaa lukitsemista ja lukituksen avaamista:
Turvallinen:
Kukin laatikko voidaan sulkea lukolla, joka pitää sisällön turvassa ulkopuolisilta (lukot toimitetaan vetolaatikkojen ja yhdistelmälaatikkojen mukana).
Toimitusmyynti
Sopii erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!