Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työpöytä PRO

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työpöytä PRO

Laadukas ja vahva teräsrakenteinen työpöytäpaketti vetolaatikostolla päivittäiseen työskentelyyn

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Toimitetaan kasattuna

  • Massiivipuulevy tai metallipinnoite

  • Korkea kokonaiskantavuus: 800 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti

  • Vahva teräslevyrakenne

  • Pöytätason paksuus 40mm

  • Rungon väri RAL 7035 (vaaleanharmaa)


Pöytään kuuluva PRO-sarjan vetolaatikosto:


  • Etupaneeleista saatavilla 4 RAL-värivaihtoehtoa

  • Lukitus suojaa sisältöä varkauksilta

  • Lukot ovat yhteensopivia yleisavainjärjestelmien kanssa

  • Vetolaatikon sisämitat (L x S) 437 x 587 mm

  • Vetolaatikon kantavuus: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti

  • Laatikon reunassa on uria ja pohjalevyssä reikiä jakajia varten