Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työpöytä PRO

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työpöytä PRO

Laadukas ja vahva teräsrakenteinen työpöytäpaketti vetolaatikostolla päivittäiseen työskentelyyn

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12
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
  • Toimitetaan kasattuna

  • Massiivipuulevy tai metallipinnoite

  • Korkea kokonaiskantavuus: 800 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti

  • Vahva teräslevyrakenne

  • Pöytätason paksuus 40mm

  • Rungon väri RAL 7035 (vaaleanharmaa)


Pöytään kuuluva PRO-sarjan vetolaatikosto:


  • Etupaneeleista saatavilla 4 RAL-värivaihtoehtoa

  • Lukitus suojaa sisältöä varkauksilta

  • Lukot ovat yhteensopivia yleisavainjärjestelmien kanssa

  • Vetolaatikon sisämitat (L x S) 437 x 587 mm

  • Vetolaatikon kantavuus: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti

  • Laatikon reunassa on uria ja pohjalevyssä reikiä jakajia varten