Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työpöytä, korkeuden säätö käsikammella
Työskentelykorkeutta voidaan muuttaa joustavasti ja nopeasti työntekijän fyysisiin mittoihin ja käsiteltäviin osiin nähden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ergonominen työympäristö ehkäisee työntekijöiden ennenaikaista väsymystä ja selkäongelmia sekä istuma- että seisomatöissä
- 0957 315 122 1500 mm - puupinta
- 0957 315 118 1500 mm - metallipinta
- 0957 315 121 2000 mm - puupinta
- 0957 315 119 2000 mm - metallipinta
Soveltuu työprosesseihin, jotka edellyttävät usein ja joustavasti tehtäviä työskentelykorkeuden muutoksia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!