Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työpöytä, korkeuden säätö käsikammella

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työpöytä, korkeuden säätö käsikammella

Työskentelykorkeutta voidaan muuttaa joustavasti ja nopeasti työntekijän fyysisiin mittoihin ja käsiteltäviin osiin nähden.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Ergonominen työympäristö ehkäisee työntekijöiden ennenaikaista väsymystä ja selkäongelmia sekä istuma- että seisomatöissä
  • Portaaton korkeussäätö helposti kammella tai akkukoneella

  • Toimitetaan kasattuna

  • Pyörät lisävarusteena


  • 0957 315 122 1500 mm - puupinta

  • 0957 315 118 1500 mm - metallipinta

  • 0957 315 121 2000 mm - puupinta

  • 0957 315 119 2000 mm - metallipinta